Beli drone dji di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DJI Drone Camera
    Mulai

    Rp19.999.900

    DJI Drone Camera
    Deskripsi:
    Set Contains :1x DJI Avata 3601x DJI RC 23x DJI Avata 360 Intelligent Flight Battery1x DJI Avata 360 Two-Way Charging Hub1x DJI Avata 360 Gimbal Protector2x DJI Avata 360 Spare Propellers (Pair)1x Screwdriver1x DJI Avata 360 Sling Bag1x DJI Avata 360 Foldable Landing Pad1x DJI Avata 360 Lens Cleaning Cloth1x USB-C to USB-C Data Cable1x Documents (Quick Start Guide, Safety Guidelines, and DJI Logo Stickers)"
  2. DJI Mini 4 Pro Combo
    Mulai

    Rp14.999.900

    DJI Mini 4 Pro Combo
    Deskripsi:
    - Sensor 1/1.3-inch CMOS- 4K/60fps HDR True Vertical Shooting- Omnidirectional Obstacle Sensing untuk pelacakan yang stabil- 20km FHD Video Transmission- Fitur ActiveTrack 360°- Dilengkapi Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) untuk keamanan tambahan
    atribut:
    • Color: White
    • Image Sensor: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP
    • Dimensions (mm): Folded: 148x94x64, Unfolded: 298x373x101
    • Maximum Ascent Speed (m/s): 5 (S Mode), 5 (N Mode), 3 (C Mode)
    • Gimbal Stabilization: 3-axis mechanical gimbal (tilt, roll, pan)
    • Controllable Range (°): Tilt: -90 to 60, Roll: -90 or 0
    • Mechanical Range (°): Tilt: -135 to 80, Roll: -135 to 45, Pan: -30 to 30
  3. DJI Camera Drone Fly More Combo
    Mulai

    Rp6.499.900

    DJI Camera Drone Fly More Combo
    Deskripsi:
    Kamera CMOS 1/2,3 inci 12MP Mode panorama Sphere, Wide Angle, dan 180掳 Mampu terbang dengan kecepatan hingga 38kph Masa pakai baterai maksimal hingga 31 menit Mendukung transmisi video HD hingga 10 km Ringkas dan nyaman Light and Portable Seberapa ringan DJI Mini 2 SE? Dengan berat kurang dari 249 g, beratnya kira-kira sebesar apel dan pas di telapak tangan Anda. Ringkas dan nyaman, Mini 2 SE adalah teman perjalanan ideal Anda, mengubah cara Anda mengabadikan momen favorit. Up to 10km HD Video Transmission Mini 2 SE mendukung transmisi video HD hingga 10 km dan memiliki kemampuan anti-interferensi yang sangat baik, memberi Anda kemampuan untuk terbang lebih jauh dan melihat lebih jelas. 31-Min Max Flight Time Dengan masa pakai baterai maksimal 31 menit, Mini 2 SE memberikan lebih dari cukup waktu untuk menyusun bidikan yang sempurna. Clear and Crisp Imagery Kamera CMOS 1/2,3 inci yang dilengkapi memberikan foto 12MP dan video hingga 2,7K. Rekam momen indah bersama keluarga dan teman, atau tangkap pemandangan alam secara menyeluruh dalam sebuah perjalanan, DJI Mini 2 SE dapat menambahkan sesuatu yang istimewa pada ide kreatif apa pun.
    atribut:
    • Camera: 12MP 2.7K Camera, 1/2.3\"-Type CMOS Sensor
    • Color: White
    • Usage Time (minute): 31 Max Flight Time
  4. DJI Mavic 3 Fly More Combo
    Mulai

    Rp37.999.900

    DJI Mavic 3 Fly More Combo
    Deskripsi:
    Ubah konten udara Anda dengan DJI Mavic 3: Drone kamera generasi berikutnya untuk videografer, rumah produksi profesional, dan pekerja media. Sepenuhnya didesain ulang dan ditingkatkan dari Seri Mavic 2 yang populer, Mavic 3 memiliki sensor yang ditingkatkan, sistem kamera ganda, penginderaan rintangan omnidirectional, mode penerbangan yang lebih cerdas, dan waktu penerbangan yang lebih lama. DJI Mavic 3 Fly More Combo dilengkapi dengan aksesoris lengkap yang mendukung penerbangan tanpa batas.What's in the box DJI Mavic 3 x 1 DJI RC-N1 Remote Controller x 1 DJI RC-N1 Remote Controller Control Sticks x 1 DJI RC-N1 RC Cable (USB Type-C Connector) x 1 DJI RC-N1 RC Cable (Standard Micro-USB Connector) x 1 DJI RC-N1 RC Cable (Lightning Connector) x 1 DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery x 3 DJI Mavic 3 Low-Noise Propellers (pair) x 6 DJI Mavic 3 Battery Charging Hub x 1 DJI 65W Portable Charger x 1 DJI Mavic 3 Storage Cover x 1 DJI Mavic 3 ND Filters Set (ND4\8\16\32) x 1 DJI Convertible Carrying Bag x 1 Type-C Cable x 1
    atribut:
    • Sensor: 4/3 CMOS Hasselblad Camera
    • Lens FOV (°): 15
    • Lens Format Equivalent (mm): 162
    • Lens Aperture: f/4.4
    • Lens Focus: 3 meters to infinity
    • Aircraft Dimensions (cm): 34.75x28.30x10.77 (Unfolded)
    • Battery Type: LiPo 4S
  5. DJI Matrice 4 Enterprise
    Mulai

    Rp72.999.900

    DJI Matrice 4 Enterprise
    Deskripsi:
    Introducing the DJI Matrice 4 Series, a new compact and intelligent multi-sensor flagship drone series for enterprise industries. Equipped with advanced features such as smart detection and measurement with laser range finder. Flight operations are now safer and more reliable with significantly enhanced sensing capabilities. The accessories for the Matrice 4 series have also been significantly upgraded. The Matrice 4E is designed for geospatial applications such as surveying and mapping, construction, and mining. A new era in intelligent aerial operations begins now.Wide-Angle Camera4/3 CMOS, 20MP Effective Pixels , f/2.8-f/11, Format Equivalent: 24 mm, Mechanical ShutterMedium Tele Camera1/1.3″ CMOS, 48MP Effective Pixels, f/2.8, Format Equivalent: 70 mmTele Camera1/1.5″ CMOS, 48MP Effective Pixels, f/2.8, Format Equivalent: 168 mmLaser Range FinderMeasurement Range: 1800 m (1 Hz); Oblique Incidence Range (1:5 Oblique Distance): 600 m (1 Hz) Blind Zone: 1 m; Range Accuracy (m): ± (0.2 + 0.0015 × D)
    atribut:
    • Maximum Flight Time (minute): 49
    • Medium Tele Camera: 1/1.3inch CMOS, 48MP Effective Pixels, f/2.8, Format Equivalent: 70 mm
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 26x12x14
    • Tele Camera: 1/1.5inch CMOS, 48MP Effective Pixels, f/2.8, Format Equivalent: 168 mm
    • Wide-Angle Camera: 4/3inch CMOS, 20MP Effective Pixels , f/2.8-f/11, Format Equivalent: 24 mm, Mechanical Shutter
  6. DJI Flip Drone
    Mulai

    Rp10.999.900

    DJI Flip Drone
    Deskripsi:
    What's in the box Combo (RC 2) :- DJI Flip x1- DJI RC 2 x1- DJI Flip Intelligent Flight Battery x3- DJI Flip Propellers (Pair) (Screws Included) x3- Screwdriver x1- DJI Flip Gimbal Protector x1- Type-C to Type-C PD Cable x1- DJI Flip Shoulder Bag DJI Flip Parallel Charging Hub x1
    atribut:
    • Aperture: f/1.7
    • Battery Capacity (mAh): 3110
    • Focus Range (m): 1 to ∞
    • Format Equivalent (mm): 24
    • ISO Photo Range: 12 MP: 100 to 6400; 48 MP: 100 to 3200
    • ISO Range Video: Normal: 100 to 6400; D-Log M: 100 to 1600
    • Image Sensor (inch): 1/1.3
    • Lens FOV (°): 82.1
    • Maximum Image Size (MP): 48
    • Maximum Supported Mobile Device Size (LxWxH) (mm): 180x86x10
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
  7. DJI Mavic 3 Thermal
    Mulai

    Rp79.999.900

  8. DJI Mavic 4 Pro Creator Combo
    Mulai

    Rp59.999.900

    DJI Mavic 4 Pro Creator Combo
    Deskripsi:
    - 100MP 4/3 CMOS Hasselblad Camera with 6K/60fps HDR Video- 1/1.3" & 1/1.5" Large CMOS Dual Tele Cameras- Infinity Gimbal with 360°Rotation for Dynamic Camera Movement- 0.1-Lux Nightscape Omnidirectional Obstavle Sensing- 51-Min Flight Time- DJI 04+ 30km 10-bit HDR Video Transmission- Collapsoble Remote Controller with 7" Rotatable High-Bright Display
    atribut:
    • Storage (Gb): 512
  9. DJI Mavic 3 Pro Combo (RC)
    Mulai

    Rp46.999.900

    DJI Mavic 3 Pro Combo (RC)
    atribut:
    • Image Sensor: Hasselblad Camera: 4/3 CMOS, Effective Pixels: 20 MP Medium Tele Camera: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP Tele Camera: 1/2-inch CMOS, Effective Pixels: 12 MP
    • Stabilization: 3-axis Mechanical Gimbal (Tilt, Roll, Pan)
    • Battery Capacity (mAh): 5000
    • Sensing Systems Type: Omnidirectional Binocular Vision System, Supplemented With an Infrared Sensor at The Bottom of The Aircraft
    • Charger: DJI 65W Portable Charger
  10. DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC 2)
    Mulai

    Rp25.999.900

    DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC 2)
    Deskripsi:
    What's in the box : DJI Air 3S x1 DJI RC 2 Remote Controller x1 DJI Air 3S Intelligent Flight Battery x3 DJI Air 3 Series Spare Low-Noise Propellers (Pair) x3 DJI Air 3S Gimbal Protector x1 Documents (QSG and Safety Guidelines) x1 Type-C to Type-C PD Cable x1 DJI Shoulder Bag x1 DJI Air 3S ND Filter Set (ND8/32/128) x1 DJI Air 3 Series Battery Charging Hub x1
    atribut:
    • Image Sensor: Wide-Angle : 1-inch CMOS 50MP, Medium Tele : 1/1.3-inch CMOS 48MP
    • Maximum Wind Speed Resistance (m/s): 12
    • Maximum Ascent Speed (m/s): 10
    • Maximum Descent Speed (m/s): 10
    • Maximum Takeoff Altitude (m): 6000
    • Maximum Flight Time (minute): 45
    • Global Navigation Satellite System: GPS, Galileo, BeiDou
    • Internal Storage (GB): 42
    • Maximum Flight Distance (km): 32
    • Maximum Pitch Angle (°): 36
    • Maximum Video Bitrate: H.264/H.265: 130 Mbps
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40 (14° to 104° F)
    • Photo Format: JPEG/DNG (RAW)
    • Video format: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
  11. RS PRO Cylindrical Anti Vibration Mount
    Mulai

    Rp299.900

    RS PRO Cylindrical Anti Vibration Mount
    Deskripsi:
    RS PRO Cylindrical M8 Stainless Steel Anti-Vibration Mount, 47.2 Compression Load, 30 mm DiameterThis RS PRO anti-vibration mount is frequently chosen to increase the lifespan of equipment that's subjected to shocks, noise and vibration. It can be used in compressors, motors and control panels.The low-cost noise reducer and shock absorber is simple to repair, with a body made from stainless steel coated in natural rubber. It's a male-to-male mounting and has a thread size of M8. You can use cylindrical mounts or bobbins such as this one in both compression and shear applications. The durability and variety of the RS PRO range of rubber anti-vibration mounts makes them beneficial in many applications where insulation from noise and vibration is needed. You'll find these components are available in a broad range of sizes with different load carrying capacities and supplied with standard metric threads of varying length.
    atribut:
    • Foot Shape: Cylindrical
  12. DJI Mini SE
    Mulai

    Rp5.999.900

    DJI Mini SE
    Deskripsi:
    DJI Mini SE yang ringkas namun bertenaga adalah pendamping kreatif yang sempurna, mengabadikan momen Anda dengan cara yang meningkatkan hal biasa dengan mudah. Bersama dengan aplikasi DJI Fly yang mudah digunakan, Anda akan menikmati pengalaman terbang yang disederhanakan dan perspektif yang berbeda dari yang lain.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 245×289×56
    • Maximum Takeoff Altitude (m): 300
    • Battery Capacity (mAh): 2250
    • Battery Type: LiPo 2S
    • Max. Bitrate (Mbps): 4
    • Maximum Flight Time (minute): 30
    • Maximum Speed (m/s): 13
    • Maximum Wind Speed Resistance (m/s): 8.5
    • Supported SD Cards: MicroSD Up to 256GB
Daftar Harga drone dji Terbaru October 2026
DJI Drone CameraRp19.999.900
DJI Mini 4 Pro ComboRp14.999.900
DJI Camera Drone Fly More ComboRp6.499.900
DJI Mavic 3 Fly More ComboRp37.999.900
DJI Matrice 4 EnterpriseRp72.999.900
DJI Flip DroneRp10.999.900
HONEYWELL CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp879.900
DJI Mavic 3 ThermalRp79.999.900
DJI Mavic 4 Pro Creator ComboRp59.999.900
DJI Mavic 3 Pro Combo (RC)Rp46.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)